Referințe
Gates:16GS24FL90S
Rubix:d495601
Producator:7347-04757-5
EAN:5412571958195

Detalii produs : 16GS24FL90S GATES - GATES MEGACRIMP COUPLING 16GS24FL90S
Puncte forte
GLOBALSPIRAL fitting SAE-flange. Code 61. 90° bow. Short leg length.
Aplicații
Fitting for hydraulic hoses with spiral wire braids
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1420 g |
|---|---|
| Model | fl90s |
| Presiune maximă a serviciului | 210 bar |
| Diametrul nominal (metric) | 25 mm |
| Cuplare | 1 1/2 in |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere