Referințe
Gates:32GSP32FL90-114
Rubix:d494207
Producator:7347-4780-5

Detalii produs : 32GSP32FL90-114 GATES - 32GSP32FL90-114 GATES
Puncte forte
GLOBALSPIRAL PLUS Fitting. SAE Flange. Code 61. 90° Bow.
Aplicații
Fitting for wire and braided textile hoses
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2132 g |
|---|---|
| Model | fl90 |
| Presiune maximă a serviciului | 206.84 bar |
| Diametrul nominal (metric) | 50 mm |
| Cuplare | bride sae code 61 à joint torique (o-ring) |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
