Referințe
Gates:16GS16FLH90-100
Rubix:d493558
Producator:7347-17329-5
EAN:5414465235917

Detalii produs : 16GS16FLH90-100 GATES - 16GS16FLH90-100 GATES
Puncte forte
GLOBALSPIRAL fitting SAE-flange. Code 62. 90° bow. Long leg length.
Aplicații
Fitting for hydraulic hoses with spiral wire braids
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 627 g |
|---|---|
| Model | flh90l |
| Presiune maximă a serviciului | 350 bar |
| Diametrul nominal (metric) | 25 mm |
| Cuplare | 1 in |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
