Referințe
Gates:10GS12FL90M
Rubix:d494460
Producator:7347-07435-5
EAN:5412571552331

Detalii produs : 10GS12FL90M GATES - GATES MEGACRIMP COUPLING 10GS12FL90M
Puncte forte
GLOBALSPIRAL fitting SAE-flange. Code 61. 90° bow. Middle leg length.
Aplicații
Fitting for hydraulic hoses with spiral wire braids
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 260 g |
|---|---|
| Model | fl90m |
| Presiune maximă a serviciului | 350 bar |
| Diametrul nominal (metric) | 16 mm |
| Cuplare | 3/4 in |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere