Referințe
Gates:16GS24FLH90
Rubix:d495401
Producator:7347-05457-5
EAN:5412571551969

Detalii produs : 16GS24FLH90 GATES - 16GS24FLH90 GATES
Puncte forte
GLOBALSPIRAL fitting SAE flange. Code 62. 90° bow. Short leg length.
Aplicații
Fitting for hydraulic hoses with spiral wire braids
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 910 g |
|---|---|
| Model | flh90s |
| Presiune maximă a serviciului | 350 bar |
| Diametrul nominal (metric) | 25 mm |
| Cuplare | 1 1/4 in |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
