Referințe
Gates:8GS12FLH45M
Rubix:d491862
Producator:7347-05126-5
EAN:5412571958232

Detalii produs : 8GS12FLH45M GATES - GATES MEGACRIMP COUPLING 8GS12FLH45M
Puncte forte
GLOBALSPIRAL fitting SAE-flange. Code 62. 45° bow.
Aplicații
Fitting for hydraulic hoses with spiral wire braids
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 420 g |
|---|---|
| Model | flh45m |
| Presiune maximă a serviciului | 350 bar |
| Diametrul nominal (metric) | 12 mm |
| Cuplare | 3/4 in |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere