Referințe
Gates:16GS16FLH60M
Rubix:d492647
Producator:7347-05255-5
EAN:5412571958263

Detalii produs : 16GS16FLH60M GATES - 16GS16FLH60M GATES
Puncte forte
GLOBALSPIRAL fitting SAE-flange. Code 62. 60° bow.
Aplicații
Fitting for hydraulic hoses with spiral wire braids
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1280 g |
|---|---|
| Model | flh60m |
| Presiune maximă a serviciului | 350 bar |
| Diametrul nominal (metric) | 25 mm |
| Cuplare | 1 in |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
