Referințe
Gates:24GSM32FLH90S
Rubix:d495425
Producator:7341-0236-5
EAN:5414465825385

Detalii produs : 24GSM32FLH90S GATES - 24GSM32FLH90S GATES
Puncte forte
GLOBALSPIRAL MAXIMUM Fitting. SAE Flange. Code 62. 90° Bow.
Aplicații
Fitting for hydraulic hoses with spiral wire insert
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2500 g |
|---|---|
| Model | flh90s |
| Diametrul nominal (metric) | 25 mm |
| Cuplare | 2 in |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
