Referințe
Gates:12GS12FLH90-150
Rubix:d494428
Producator:7347-07630-5
EAN:5412571552614

Detalii produs : 12GS12FLH90-150 GATES - 12GS12FLH90-150 GATES
Puncte forte
GLOBALSPIRAL fitting SAE-flange. Code 62. 90° bow. Long leg length.
Aplicații
Fitting for hydraulic hoses with spiral wire braids
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 490 g |
|---|---|
| Model | flh90l |
| Presiune maximă a serviciului | 350 bar |
| Diametrul nominal (metric) | 20 mm |
| Cuplare | 3/4 in |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
