Cizme de protecție unisex Jalas 1848-40
Safety boot JALAS 1848 TITAN+
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Jalas:1848-40
Rubix:d712896
EAN:6408487501340
Documente
Detalii produs : 1848-40 JALAS - UNISEX SAFETY BOOTS JALAS 1868W-41
JALAS® 1848 Titan+, Safety boot, nail protection material steel, toecap material aluminium, PU midsole, rubber outsole, upper material PU-coated leather
Puncte forte
Excellent adjustment. Excellent shock absorption. Excellent adhesion. Highest level of protection. Very comfortable
Informații tehnice
atribute
| Culoare | negru |
|---|---|
| EU Mărime | 40 |
| Material de bază | piele |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
EU Mărime
40


