Cizme de protecție unisex Jalas 1848K-46
Safety boot JALAS 1848K TITAN+
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Jalas:1848K-46
Rubix:d712219
EAN:6408487502439




Documente
Detalii produs : 1848K-46 JALAS - UNISEX SAFETY BOOTS JALAS 1868W-39
JALAS® 1848K Titan+, Safety boot, nail protection material plasma-treated composite (PTC) textile, toecap material aluminium, PU midsole, plastic shank, rubber outsole, upper material PU-coated leather
Puncte forte
Excellent adjustment. Excellent shock absorption. Excellent adhesion. Highest level of protection. Very comfortable
Informații tehnice
atribute
| Culoare | negru |
|---|---|
| EU Mărime | 46 |
| Material de bază | piele |
| Marea Britanie Dimensiune | 11 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
EU Mărime
46
