Roți de mână Elesa+Ganter GN 321.4-200-K18-A-ZI
Safety handwheels with friction bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 321.4-200-K18-A-ZI
Rubix:d598993
Producator:GN 321.4-200-K18-A-ZI
EAN:4045525179332





Detalii produs : 321.4-200-K18-A-ZI ELESA+GANTER - 321.4-200-K18-A-ZI ELESA+GANTER
The use of coupling attachments in handwheels other than specified is also possible.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1210 g |
|---|---|
| Material/finisare | Aluminiu |
| Diametru | 200 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere