Roți de mână Elesa+Ganter GN 322.4-140-K16-D-ZI
Safety handwheels with friction bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 322.4-140-K16-D-ZI
Rubix:d614204
Producator:GN 322.4-140-K16-D-ZI
EAN:4045525182875





Detalii produs : 322.4-140-K16-D-ZI ELESA+GANTER - 322.4-140-K16-D-ZI ELESA+GANTER
The use of coupling attachments in handwheels other than specified is also possible.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 670 g |
|---|---|
| Material/finisare | Aluminiu |
| Diametru | 140 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere