Referințe
Facom:VP.TREK-46PB
Rubix:d1337729
EAN:3662424017124

Detalii produs :
Puncte forte
•Non-metal sole protecting against puncture
The tongue and the circumference of the upper are padded
EVA/light rubber sole
Impact-absorbing heel
Oil-resistant sole
Metal free
Waterproof upper
The tongue and the circumference of the upper are padded
EVA/light rubber sole
Impact-absorbing heel
Oil-resistant sole
Metal free
Waterproof upper
Informații tehnice
atribute
| EU Mărime | 46 |
|---|---|
| Culoare | negru |
| Material de bază | microfibră |
| Rezistent la apa | da |
| Tipul de închidere | a lega |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
