Referințe
Facom:EV.PP
Rubix:d1332845
EAN:3148519035841

Detalii produs : EV.PP FACOM - SIGN FACOM EV.PP
Safety signs
- Sign plate, to be fixed on EV.BAP oo EV.BAP-RN beacon posts.
- Dimensions (L. x W.) : 450 x 150 mm.
- Sign plate, to be fixed on EV.BAP oo EV.BAP-RN beacon posts.
- Dimensions (L. x W.) : 450 x 150 mm.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 268 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 452x152x70 mm |
| greutate ambalate | 268 g |
| Model | ev.pp |
| Lungime | 450 mm |
| Înălțime | 150 mm |
| Lățime | 150 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
