Salopete GISS 787470

Salopetă cu fermoar dublu

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

GISS:787470
Rubix:d782747
EAN:3660338040689
Overall, double zip Size 0

rezumat tehnic

Culoarealbastru
Mărime0
Material de bazăbumbac
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 787470 GISS - 787470 SALOPETA CU FERMOAR DUBLU SZ0 B ALBASTRU 65/35 POLYCOTTON 245G/M2 GISS


Salopeta cu fermoar dublu GISS este o îmbrăcăminte de lucru concepută pentru a oferi o protecție optimă, garantând în același timp confort și ușurință în utilizare. Datorită fermoarului dublu și croielii ergonomice, aceasta răspunde perfect nevoilor profesioniștilor din industrie.

Caracteristici:
Această salopetă se distinge prin designul său robust și funcțional. Confecționată dintr-un amestec de poliester (65%) și bumbac (35%) cu o greutate de 245 g/m², oferă un compromis excelent între durabilitate, respirabilitate și confort. Închiderea cu fermoar dublu injectat permite îmbrăcarea rapidă și practică. Partea din spate este prevăzută cu o centură elastică pentru o ajustare adaptată fiecărei morfologii. Salopeta este, de asemenea, dotată cu multiple buzunare funcționale: două buzunare la piept închise cu fermoar, două buzunare aplicate în partea de jos, un buzunar pentru metru pe piciorul drept. Gulerul tip ofițer, mânecile și picioarele drepte asigură o ținută sigură și profesională.

Specificații:
• Compoziție: 65% poliester, 35% bumbac
• Greutate: 245 g/m²
• Culoare: albastru Bugatti
• Închidere: fermoar dublu injectat
• Curea: elastică în spate
• Guler: tip ofițer
• Mâneci: drepte
• Picioare: drepte
• Buzunare: 2 buzunare la piept cu fermoar, 2 buzunare aplicate jos, 1 buzunar pentru metru pe piciorul drept

Informații despre marcă:
GISS este o marcă exclusivă a grupului RUBIX, specializată în furnizarea de echipamente de protecție individuală (EPI) de înaltă calitate. Cu peste 25 de ani de experiență în Franța, GISS a reușit să dezvolte o gamă completă de produse de siguranță. GISS dorește să ofere soluții de siguranță fiabile la prețuri competitive, fără a compromite protecția și bunăstarea lucrătorilor. Marca se distinge prin angajamentul său față de inovație și confort. Prin asocierea cu cei mai buni producători la nivel mondial, GISS garantează o accesibilitate și o disponibilitate excepționale ale produselor sale, răspunzând astfel nevoilor variate ale companiilor din întreaga Europă.

Puncte forte

• Închidere cu fermoar dublu pentru îmbrăcare rapidă
• Bandă elastică în spate pentru un plus de confort
• Numeroase buzunare practice pentru scule și accesorii
• Țesătură din amestec de poliester și bumbac, rezistentă și respirabilă
• Croială dreaptă și guler tip ofițer pentru un aspect profesional

Aplicații

Ideală pentru sectoarele industriei, întreținerii, logisticii și construcțiilor, salopeta cu fermoar dublu GISS este concepută pentru o utilizare intensivă. Se adaptează tuturor activităților care necesită libertate de mișcare și protecție durabilă pe tot parcursul zilei de lucru.

Informații tehnice


atribute
Culoarealbastru
Mărime0
Material de bazăbumbac
Culoare secundarăfără culoare secundară
Gramaj245 g/m²
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Mărime