Salopete GISS 854983

Salopetă de lucru bumbac/poliester

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

GISS:854983
Rubix:d784938
EAN:3660338104992
Working Overall - Cotton/Polyester Size 2

rezumat tehnic

Culoaregri
Mărime2
Material de bazăbumbac
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 854983 GISS - 854983 COMBINEZON DE LUCRU BUMBAC/POLIESTER GRI METALIC MARIME 2 GISS


Salopeta albastră Bugatti din bumbac/poliester a mărcii GISS este concepută pentru a oferi confort, rezistență și practicitate. Datorită țesăturii mixte din 65% bumbac și 35% poliester, aceasta combină moliciunea, durabilitatea și întreținerea ușoară. Ideală pentru uzul zilnic, se potrivește perfect mediilor industriale, atelierelor și lucrărilor generale.

Caracteristici:
Această salopetă se remarcă prin croiala sa funcțională și numeroasele buzunare. Închiderea centrală din metal asigură robustețe și durabilitate, în timp ce gulerul tip șal căpătă un aspect profesional. Are două buzunare la piept cu închidere metalică, două buzunare jos, un buzunar pe spate în dreapta și un buzunar pentru metru pe piciorul drept, oferind soluții practice de depozitare. Spatele elastic și mânecile drepte garantează libertate de mișcare și confort pe tot parcursul zilei.

Specificații:
• Compoziție: 65% bumbac, 35% poliester
• Greutate: 300 g/m²
• Închidere frontală metalică
• 2 buzunare la piept cu închidere metalică
• 2 buzunare laterale
• 1 buzunar spate pe partea dreaptă
• 1 buzunar pentru metru pe piciorul drept
• Guler tip cămașă
• Spate elastic
• Mâneci drepte
• Cusătură decalată la mânecă + 5 ochiuri
• Se poate spăla la 60 °C, călcare la max. 150 °C

Informații despre marcă:
GISS este o marcă exclusivă a grupului Rubix, specializată în furnizarea de echipamente de protecție individuală (EPI) de înaltă calitate. Cu peste 25 de ani de experiență în Franța, GISS oferă o gamă completă de produse de siguranță, de la protecția capului la cea a mâinilor, trecând prin încălțăminte de protecție și îmbrăcăminte de lucru. Obiectivul principal al GISS este de a garanta siguranța lucrătorilor, oferind în același timp un raport calitate-preț excelent, permițând astfel companiilor să-și reducă costurile fără a compromite siguranța. Produsele sunt dezvoltate conform unor standarde de certificare riguroase, asigurând astfel conformitatea acestora cu cerințele europene.

Puncte forte

• Stabilitate dimensională foarte bună după spălare
• Rezistență excelentă a culorilor în timp
• Țesătură respirabilă, mai caldă iarna și mai răcoroasă vara decât bumbacul 100%
• Mai moale și mai rezistent datorită amestecului de bumbac/poliester
• Tratament anti-contracție pentru o durabilitate sporită
• Efect hidrofug îmbunătățit împotriva apei și a uleiurilor

Aplicații

Această salopetă este ideală pentru profesioniștii din ateliere, întreținere, industria ușoară și construcții.

Informații tehnice


atribute
Culoaregri
Mărime2
Material de bazăbumbac
Culoare secundarăfără culoare secundară
Gramaj300 g/m²
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Culoare

Mărime