Salopetă de unică folosință GISS 888435

Salopetă G-Pro comfort tip 5/6

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Ref. înlocuită:848149
GISS:888435
Rubix:140321
EAN:3660338413186
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

rezumat tehnic

Mărimes
Material de bazăpolietilenă
Culoarealb
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 888435 GISS - 888435 COMBINEZON ALB PE G-PRO COMFORT Type 5/6 MARIME S


Concepută pentru a oferi o protecție optimă împotriva stropirii ușoare cu substanțe chimice și a particulelor solide în suspensie, salopeta GISS G-PRO Comfort este un EPI de categoria III și de tip 5/6.

Caracteristici:
Această salopetă conține un amestec de polipropilenă și polietilenă microporoasă, oferind un excelent efect de barieră, fiind în același timp respirabilă. Gluga sa elastică cu 3 panouri asigură o protecție completă a capului și a gâtului. Cusăturile surfilate întărite cu 4 fire îmbunătățesc durabilitatea și rezistența mecanică. Un fermoar cu glisor dublu, protejat de o clapă adezivă, sporește etanșeitatea. Elasticele de la talie, de la mâneci și de la glezne garantează o fixare sigură. Găurile integrate pentru degete împiedică mânecile să se ridice în timpul mișcărilor, îmbunătățind astfel siguranța și confortul la locul de muncă.

Specificații:
- Material: polipropilenă spunbond + film respirabil din polietilenă microporoasă.
- Greutate: 55 g/m² (±2).
- Culoare: alb.
- Mai multe mărimi disponibile.
- Glugă: cu 3 panouri elastice.
- Închidere: fermoar cu 2 cursori și clapă adezivă.
- Cusături: surfilate și întărite cu 4 fire.
- Talie, manșete și glezne: elastice.
- Găuri pentru degete integrate.
- Ambalare: pungă individuală.

B Standarde:B
- Conformitate CE cu Regulamentul (UE) 2016/425 privind EPI (Echipamente de Protecție Individuală).
- EIP de categoria 3.
- Tip 6 EN 13034: protecție împotriva substanțelor chimice lichide, pulverizări ușoare.
- Tip 5 EN ISO 13982-1: protecție împotriva particulelor solide în suspensie în aer.
- EN 1149-5: disiparea electricității statice.

Informații despre marcă:
GISS, marcă exclusivă a Rubix, este prezentă în Europa de peste 25 de ani și este specializată în echipamente de protecție individuală (EPI) și accesorii de siguranță. Cu aproape 40 000 de clienți în Europa, marca garantează produse conforme cu cele mai exigente standarde. Gama sa de produse acoperă protecția capului, a ochilor, a feței, a căilor respiratorii, a mâinilor, a corpului, a picioarelor și protecția împotriva căderilor. GISS se distinge prin utilizarea de materiale de înaltă calitate și prin colaborarea cu furnizori internaționali recunoscuți.

Puncte forte

- Protecție eficientă împotriva stropirii ușoare cu substanțe chimice și a particulelor în suspensie.
- Confort optim datorită țesăturii respirabile care elimină transpirația.
- Ajustare sigură cu elastic și buclă pentru degetul mare, pentru o fixare perfectă.

Aplicații

- Sectoare: industrie, construcții, întreținere, curățenie.
- Aplicații: manipularea pulberilor, protecție împotriva pulverizărilor ușoare de produse chimice, intervenții în medii cu praf.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informații tehnice


atribute
Mărimes
Material de bazăpolietilenă
Culoarealb
Categorie3
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Mărime