Salopetă de unică folosință GISS 888428

Salopetă G-Pro standard tip 5/6

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Ref. înlocuită:848142
GISS:888428
Rubix:140342
EAN:3660338413124
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

rezumat tehnic

Mărimes
Material de bazățesătură netesută
Culoarealb
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 888428 GISS - 888428 COMBINEZON ALB SMS G-PRO STANDARD Type 5/6 MARIME S


Salopeta GISS din polipropilenă SMS antistatică oferă o protecție fiabilă împotriva particulelor solide și a stropirii ușoare cu substanțe chimice. Țesătura sa respirabilă limitează transpirația și îmbunătățește confortul în timpul utilizării îndelungate.

Caracteristici:
G-PRO standard este o salopetă de protecție de tip 5/6, fabricată din polipropilenă SMS de 50 g/m², compusă din două straturi exterioare rezistente din spunbond și un strat interior filtrant din meltblown. Este un material foarte ușor, respirabil și antistatic, care nu lasă scame și oferă o protecție excelentă împotriva stropirii ușoare și a particulelor în suspensie. Este prevăzută cu o glugă elastică cu 3 panouri, un fermoar cu două cursori protejat de o clapă adezivă și benzi elastice la talie, la încheieturi și la glezne pentru o ajustare optimă. Cusăturile sale surfilate cu 4 fire îi sporesc durabilitatea și efectul de barieră. 

Specificații:
- Material: polipropilenă SMS.
- Greutate: 50 g/m² (±2).
- Culoare: alb.
- Disponibil în numeroase mărimi.
- Închidere: fermoar cu două cursori și clapă adezivă.
- Glugă: cu 3 panouri elastice.
- Cusături: surfilate cu 4 fire.
- Ambalare: pungă individuală.

B Standarde:B - Conformitate CE cu Regulamentul (UE) 2016/425 privind echipamentele de protecție individuală: EPI de clasa III.
- EN 13034 Tip 6: protecție împotriva substanțelor chimice lichide și a pulverizărilor ușoare.
- EN 13982 Tip 5: protecție împotriva particulelor solide în suspensie în aer.
- EN 1149-5: disiparea electricității statice.
- EN 1073-2: protecție împotriva contaminării radioactive cu particule.

Informații despre marcă:
De peste 25 de ani, GISS oferă soluții complete de protecție individuală, angajându-se să asigure calitatea, fiabilitatea și conformitatea cu toate standardele europene aplicabile. Marcă exclusivă a Rubix, aceasta însoțește aproape 40 000 de clienți din Europa în protejarea echipelor lor. Cu o gamă largă care acoperă protecția capului, a mâinilor, a corpului, a picioarelor și împotriva căderilor, GISS se bazează pe materiale de înaltă calitate și pe o expertiză tehnică recunoscută pentru a garanta siguranța în toate locurile de muncă.

Puncte forte

- Rezistență chimică și la particule excelentă datorită cusăturilor întărite cu 4 fire.
- Confort optim datorită țesăturii respirabile și antistatice.
- Ajustare perfectă cu elastic la talie, la încheieturi și la glezne.
- Design care limitează formarea de scame pentru un mediu de lucru curat.

Aplicații

Modelul G-PRO STANDARD de la GISS este ideal pentru mediile industriale, lucrările de întreținere generală, operațiunile de întreținere, activitățile de curățenie sau chiar în sectorul construcțiilor. Este deosebit de potrivit pentru manipularea pulberilor și în contextele în care protecția împotriva particulelor și a stropirii este esențială. Este potrivit atât pentru operatorii din producție, cât și pentru tehnicienii de întreținere și personalul care intervine pe șantiere.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informații tehnice


atribute
Mărimes
Material de bazățesătură netesută
Culoarealb
Categorie3
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Mărime