Pantofi de protecție unisex Jalas 9605-43

Sandals 9605 JALAS®

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Jalas:9605-43
Rubix:149653
EAN:6408487505577
brand logo

rezumat tehnic

EU Mărime43
Înălțimea guleruluiscăzut
Culoarenegru
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 9605-43 JALAS - 9605 JALAS SANDALE DE PROTECTIE FLOW S1P SRC HRO ESD MARIME 43


Breathable sandal with hook and loop. Durable microfiber and durable textile make this sandal a long-lasting safety shoe. Nail protection in plasma-treated composite (PTC) textile, PU midsole, rubber outsole and toecap in aluminium. Suitable for dry and clean indoor environments.

Puncte forte

Heat-resistant outsole, Oil-resistant outsole, Anti-static properties, Ventilating insole, Stabilizator, ESD, Anatomically designed, Ergonomically shaped, Reflector, Double shock absorption zones, Conforms with IEC 61340-5-1 (ESD), Free from animal-derived materials

Informații tehnice


atribute
EU Mărime43
Înălțimea guleruluiscăzut
Culoarenegru
Material de bazămicrofibră
  • Disponibil – Data livrării la cerere

EU Mărime

43