Cilindri pneumatici și actuatoare - Accesorii Festo SBN-20/25
SBN Swivel Mounting
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:SBN-20/25
Rubix:229088
Producator:539927
EAN:4052568050108
Documente
Detalii produs : 539927 - 539927 FIXARE OSCILANTA SBN-20/25 FESTO
Swivel Mounting SBN-20/25 Suitable for DSNU/ESNU round cylinder, Mounting to bearing cap or end cap is permissible Size=25, Assembly Position=Any, Corrosion resistance classification CRC=2, Product weight=200 g, Material information, securing ring=(* Wrought Aluminium alloy, * Anodised)
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 130x210x35 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 191,2 g |
| Conexiunea 1 | 25 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere