Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67192048
Scraper, single (A E 40 NBR 90)
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67192048
Rubix:d373127
Producator:67192048

Detalii produs : 67192048 DICHTOMATIK - 67192048 DICHTOMATIK
Sealomatic wiper in NBR with Shore hardness 90
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 5 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 45 mm |
| Diametrul exterior | 55.6 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | nu se aplică |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
