Referințe
Knipex:98 15 08
Rubix:d811130
EAN:4003773020493

Detalii produs : 98 15 08 KNIPEX - 98 15 08 KNIPEX
Special tool steel, hardened in oil.
Special tool steel, oil-hardened
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 265x120x26 mm |
|---|---|
| Dimensiunea imprimării | 8 mm |
| Lungimea lamei | 250 mm |
| Lungime | 265 mm |
| Finisare | izolat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere