Referințe
Beta Tools:1281PE 4
Rubix:d1190122
Producator:012810344
EAN:8014230511474

Detalii produs : 1281PE 4 BETA - SCREWDRIVER BETA TOOLS 1281PE 4
1281 PE4-REV. BALL HEAD HEX SCREWDRIVERS
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 225x35x30 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 43,6 g |
| Dimensiunea imprimării | 4 |
| Lungimea lamei | 175 mm |
| Lungime | 175 mm |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
