Șurubelniță bit Beta Tools 861TX 27
Screwdrivers inserts, for Torx® screws
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:861TX 27
Rubix:d1180957
Producator:008610440
EAN:8014230150574

Detalii produs : 861TX 27 BETA - SCREWDRIVER BIT BETA TOOLS 861TX 27
Screwdrivers inserts, for Torx® screws
Puncte forte
Screwdrivers inserts, for Torx® screws
Aplicații
Hand tools
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 93x45x17 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 5,4 g |
| Tipări | profil torx |
| Dimensiunea imprimării | 27 |
| Lungime | 25 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
