Șuruburi cu cap bombat Kipp K0708.06X12
Screws with countersunk headhexagon socket DIN 7991
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0708.06X12
Rubix:d849071
EAN:4059245146314



Detalii produs : K0708.06X12 KIPP - OVAL HEAD SCREW KIPP K0708.06X12
COUNTERSUNK SCREW WITH HEXAGON SOCKET
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 3 g |
|---|---|
| Lungime | 12 mm |
| Material/finisare | Oțel |
| Diametru metric | M6 |
| Diametrul filetării | 6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Lungime
12 mm