Șuruburi cu cap bombat Kipp K0708.108X25
Screws with countersunk headhexagon socket DIN 7991
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0708.108X25
Rubix:d847593
EAN:4059245146741



Detalii produs : K0708.108X25 KIPP - OVAL HEAD SCREW KIPP K0708.108X25
COUNTERSUNK SCREW WITH HEXAGON SOCKET
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 10,1 g |
|---|---|
| Lungime | 25 mm |
| Material/finisare | Oțel |
| Diametru metric | M8 |
| Diametrul filetării | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Lungime
25 mm