Referințe
Renold:SD16B1X5M
Rubix:d460056
EAN:0673766702671



Detalii produs : SD16B1X5M RENOLD - RENOLD 1.0 ROLLER CHAIN 16B-1X5MTR:SD
If you are looking for a good quality product from a reliable supplier for ' standard ' chain applications, then look for Renold SD. The new benchmark in the economy chain segment.
Puncte forte
• Consistent quality
• Competitive prices and delivery
• Range of lengths
• Large stocks
• Competitive prices and delivery
• Range of lengths
• Large stocks
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 13,5 g |
|---|---|
| Pas de lanț | 25.4 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Lanț | 16b-1 |
| Diametrul rolei | 15.88 mm |
| Lățimea interioară min. | 17.02 mm |
| Lungimea lanțului | 5000 mm |
| Lungimea pinului | 36 mm |
| Diametrul pinului de lanț | 8.28 mm |
| Tipul plăcii | rotund |
| Înălțimea plăcii | 21.05 mm |
| Grosimea plăcii | 4 mm |
| Rezistență la tracțiune min. | 60 kN |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere