Referințe
Roebuck:652536
Rubix:d792663
EAN:3660338000713


rezumat tehnic
| Lungime totală | 540 mm |
|---|---|
| Diametrul forajului | 20 mm |
| Lungimea tăieturii | 400 mm |
Documente
Detalii produs : 652536 ROEBUCK - 652536 BURGHIU SDS MAX 20 X 400 MM ROEBUCK
6 bit Head.
.
Self-centering tip. .
Propeller with progressive core. .
Use: plaster, stone, concrete, granite, marble, solid brick, reinforced concrete.
Self-centering tip. .
Propeller with progressive core. .
Use: plaster, stone, concrete, granite, marble, solid brick, reinforced concrete.
Informații tehnice
atribute
| Lungime totală | 540 mm |
|---|---|
| Diametrul forajului | 20 mm |
| Lungimea tăieturii | 400 mm |
| Materialul caroseriei | oțel |
| Tipul cozii | sds max |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere