Referințe
SKF:Z 004 F
Rubix:d736634
Producator:30388
EAN:7316570383287
Detalii produs : Z 004 F SKF - SKF SEALING WASHER Z 004 F
Sealing plate set with flocked sealing disc, 2-piece
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 5x42x20 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 23 g |
| Diametrul interior | 20 mm |
| Diametrul exterior | 42 mm |
| Lățime | 5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

