Referințe
Riegler:233.06-N
Rubix:d545417
Producator:111413
EAN:4047322396974

Detalii produs : 233.06-N RIEGLER - 233.06-N RIEGLER
Sealing plug M5 with O-ring / nickel-plated brass . Suitable for air, water, oil, steam, etc.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 103 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | g 3/4 |
| Conexiunea 2 | innensechskant 17 mm |
| Presiunea de serviciu | 25 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
