Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF SD 16X24X3
Sealing ring double-lipped SKF
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:SD 16X24X3
Rubix:d1265428
Producator:SD 16X24X3
EAN:7316571192925

Detalii produs : SD 16X24X3 SKF - SHAFT SEALING JOINTS AND GAMMA RINGS SKF SD 16X24X3
Two-lip seal
Sealing ring double-lipped SKF
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 16 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 24 mm |
| Lățime | 3 mm |
| Material | au |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
