Referințe
FAG:NTC92/360
Rubix:d1251612
Producator:0823412900000
EAN:4054369498479
Detalii produs : NTC92/360FAG - SEALS/COVER FAG NTC92/360
Taconite seals NTC, for SNS-housing, kombined sealing
Informații tehnice
atribute
| Diametrul exterior | 489.99 mm |
|---|---|
| Lățime | 81 mm |
| Serie | ntc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

