Reținere și inel cu arc Seeger Orbis SP40A501-PRS
Seeger circlips SP for roller bearings DIN 616
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Seeger Orbis:SP40A501-PRS
Rubix:d634808
Producator:SP40A501-PRS


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 37.3 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 40 mm |
| Material/finisare | Oțel |
Detalii produs : SP40A501-PRS SEEGER - SP40A501-PRS SEEGER
for shafts secure roller bearings in accordance with DIN 616, in which a groove has been cut from its outer race. Application: Roller bearing housings can be drilled through smoothly, housing has a short axial mounting length, roller bearings in accordance with DIN 616
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3,6 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 37.3 mm |
| Diametrul exterior | 40 mm |
| Material/finisare | Oțel |
| Grosime | 3.25 mm |
| Standard | DIN 5417 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul interior
37.3 mm
Diametrul exterior
40 mm