Reținere și inel cu arc Seeger Orbis SP90A501-PRS
Seeger circlips SP for roller bearings DIN 616
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Seeger Orbis:SP90A501-PRS
Rubix:d633340
Producator:SP90A501-PRS


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 85.4 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 90 mm |
| Material/finisare | Oțel |
Detalii produs : SP90A501-PRS SEEGER - SP90A501-PRS SEEGER
for shafts secure roller bearings in accordance with DIN 616, in which a groove has been cut from its outer race. Application: Roller bearing housings can be drilled through smoothly, housing has a short axial mounting length, roller bearings in accordance with DIN 616
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 26,6 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 85.4 mm |
| Diametrul exterior | 90 mm |
| Material/finisare | Oțel |
| Grosime | 2.46 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul interior
85.4 mm
Diametrul exterior
90 mm