Rulment cu bile cu auto-aliniere FAG 1224-M, Diametrul exterior: 215 mm | Lățime: 42 mm | Diametrul interior: 120 mm
Self-aligning ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:1224-M
Rubix:d344187
Producator:0167005700000
EAN:4012801184236

Detalii produs : 1224-M FAG - FAG 1224-M SELF-ALIGN. BEARING 0167005700000
Self-aligning ball bearing 12..-M, solid brass cage
Self-aligning ball bearing 12..-M, solid brass cage
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 42x215x215 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 6880 g |
| Diametrul interior | 120 mm |
| Diametrul exterior | 215 mm |
| Lățime | 42 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 12..-m |
| Cușcă | alamă |
| Viteza de referință | 4200 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 53000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 121000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere