Rulment cu bile cu auto-aliniere FAG 2206-TVH>N, Diametrul exterior: 62 mm | Lățime: 20 mm | Diametrul interior: 30 mm
Self-aligning ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Ref. înlocuită:2206-TVH
FAG:2206-TVH>N
Rubix:253023
Producator:0972472000000
EAN:4064327520982

Detalii produs : 2206-TVH>N FAG - FAG RULMENT 2206-TVH N
Self-aligning ball bearing 22..-TVH, plastic cage
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 30 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 62 mm |
| Lățime | 20 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 22..-tvh |
| Viteza de referință | 11400 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 6900 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 26000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere