Rulment cu bile cu auto-aliniere FAG 2214-M, Diametrul exterior: 125 mm | Lățime: 31 mm | Diametrul interior: 70 mm
Self-aligning ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:2214-M
Rubix:d344758
Producator:0190060390000
EAN:4012801478274

Detalii produs : 2214-M FAG - FAG 2214-M SELF-ALIGN. BEARING 190060390000
Self-aligning ball bearing 22..-M, solid brass cage
Self-aligning ball bearing 22..-M, solid brass cage
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 31x125x125 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 1310 g |
| Diametrul interior | 70 mm |
| Diametrul exterior | 125 mm |
| Lățime | 31 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 22..-m |
| Cușcă | alamă |
| Viteza de referință | 5900 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 17100 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 44000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
