Rulment cu bile cu auto-aliniere FAG 2310-TVH-C3, Diametrul exterior: 110 mm | Lățime: 40 mm | Diametrul interior: 50 mm

Self-aligning ball bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

FAG:2310-TVH-C3
Rubix:d343560
Producator:0190012820030
EAN:4012801191777
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior50 mm
Diametrul exterior110 mm
Lățime40 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 2310-TVH-C3 FAG - FAG 2310-TVH-C3 SELF-ALIGN. BEARING 190012820030


Self-aligning ball bearing 23..-TVH, plastic cage

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)40x110x110 mm
Logistic Greutate1640 g
Diametrul interior50 mm
Diametrul exterior110 mm
Lățime40 mm
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluic3
Serie23..-tvh
Cușcăpoliamidă
Viteza de referință7600 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r20200 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr66000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.