Rulment cu bile cu auto-aliniere SKF 1213 EKTN9/C3, Diametrul exterior: 120 mm | Lățime: 23 mm | Diametrul interior: 65 mm

Self-aligning Ball Bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:1213 EKTN9/C3
Rubix:25218
Producator:34189
EAN:7316576625275
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior65 mm
Diametrul exterior120 mm
Lățime23 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 1213 EKTN9/C3 SKF - SKF RULMENT 1213 EKTN9/C3


Self-aligning ball bearings have two rows of balls, a common sphered raceway in the outer ring and two deep uninterrupted raceway grooves in the inner ring. They are available open or sealed. The bearings are insensitive to angular misalignment of the shaft relative to the housing, which can be caused, for example, by shaft deflection.

Puncte forte

- Accommodate static and dynamic misalignment
- Excellent high-speed performance
- Excellent light load performance
- Low friction

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)23x120x120 mm
Logistic Greutate1104 g
Diametrul interior65 mm
Diametrul exterior120 mm
Lățime23 mm
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluic3
Serie12e
Cușcăpoliamidă
Viteza de referință11000 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r14000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr35100 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.