Rulment cu bile cu auto-aliniere SKF 1303, Diametrul exterior: 47 mm | Lățime: 14 mm | Diametrul interior: 17 mm

Self-aligning Ball Bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:1303
Rubix:d1267405
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior17 mm
Diametrul exterior47 mm
Lățime14 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 1303 SKF - SELF-ALIGNING BALL BEARING SKF 1303


Self-aligning ball bearings have two rows of balls, a common sphered raceway in the outer ring and two deep uninterrupted raceway grooves in the inner ring. They are available open or sealed. The bearings are insensitive to angular misalignment of the shaft relative to the housing, which can be caused, for example, by shaft deflection.

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior17 mm
Diametrul exterior47 mm
Lățime14 mm
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluicn
Serie1303
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.