Rulment cu bile cu auto-aliniere FAG 1203-TVH>N, Diametrul exterior: 40 mm | Lățime: 12 mm | Diametrul interior: 17 mm

Self-aligning ball bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Ref. înlocuită:1203-TVH
FAG:1203-TVH>N
Rubix:d1243850
Producator:0972441390000
EAN:4064327520845
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior17 mm
Diametrul exterior40 mm
Lățime12 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 1203-TVH>NFAG - SELF-ALIGNING BALL BEARING FAG 1203-TVH>N


Self-aligning ball bearing 12..-TVH, plastic cage

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior17 mm
Diametrul exterior40 mm
Lățime12 mm
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluicn
Serie12..-tvh
Viteza de referință17400 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r2010 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr8100 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.