Rulment cu bile cu auto-aliniere FAG 11212-TVH>J, Diametrul exterior: 110 mm | Lățime: 22 mm | Diametrul interior: 60 mm

Self-Aligning Ball Bearing

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Ref. înlocuită:11212-TVH
FAG:11212-TVH>J
Rubix:d1251995
Producator:0979771870000
EAN:4064327866851
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior60 mm
Diametrul exterior110 mm
Lățime22 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 11212-TVH>JFAG - SELF-ALIGNING BALL BEARING FAG 11212-TVH>J


Self-aligning ball bearing 112. . -TVH, plastic cage

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior60 mm
Diametrul exterior110 mm
Lățime22 mm
Serie112
Cușcăpoliamidă
Viteza de referință6300 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r11500 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr30500 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.