Rulment cu bile cu auto-aliniere FAG 2307-2RS-TVH>J, Diametrul exterior: 80 mm | Lățime: 31 mm | Diametrul interior: 35 mm
Self-Aligning Ball Bearing
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Ref. înlocuită:2307-2RS-TVH
FAG:2307-2RS-TVH>J
Rubix:d1249133
Producator:3002917870000
EAN:4064327867025



Documente
Detalii produs : 2307-2RS-TVH>JFAG - SELF-ALIGNING BALL BEARING FAG 2307-2RS-TVH>J
Self-aligning ball bearing 23. . -K-TVH, tapered bore taper 1:12, plastic cage.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 35 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 80 mm |
| Lățime | 31 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 23 |
| Cușcă | poliamidă |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 7900 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 25500 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere