Rulment cu auto-aliniere cu șuruburi cu grub RHP 1045-1.1/2G, Diametrul exterior: 85 mm | Diametrul interior: 38.1 mm | Lățime: 49.2 mm
Self-aligning bearing European standard 1000 G and 1000 DECG series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
RHP:1045-1.1/2G
Rubix:d461453
Producator:1045-1.1/2G R
EAN:00747023039739


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 38.1 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 85 mm |
| Lățime | 49.2 mm |
Detalii produs : 1045-1.1/2G RHP - RHP BEARING UNIT INSERT 1045-1.1/2G
Wide inner ring bearing. Same construction as 6200 series, but more adaptable to European standard bearings. 1000 G series: bearing with grub screws in the inner ring and spherical outer ring. 1000 DECG series: bearing with eccentric locking collar and spherical outer ring.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 730 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 38.1 mm |
| Diametrul exterior | 85 mm |
| Lățime | 49.2 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Serie | 1045 |
| Cușcă | oțel |
| Alezare | 57.4 mm |
| Limitați viteza | 3700 rpm |
| Lățimea totală a rulmentului | 49.2 mm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 20500 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 32500 N |
| Greutate | 0.73 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere