Referințe
SNR:UCPE214
Rubix:d476675
EAN:3413529526994





rezumat tehnic
| Diametrul interior | 70 mm |
|---|---|
| Distanța de fixare de la centru la centru | 203 mm |
| Înălțimea arborelui | 79.4 mm |
Detalii produs : UCPE214 SNR - SNR UCPE214 BEARING UNIT
cast iron body, radial insert ball bearing with fixing screw, seal with sealing ring
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 280x160x85 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 6400 g |
| Diametrul interior | 70 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 203 mm |
| Înălțimea arborelui | 79.4 mm |
| Lățimea totală a rulmentului | 74.6 mm |
| Diametrul exterior | 125 mm |
| Diametrul găurilor de fixare | 22 mm |
| Înălțime | 156 mm |
| Lungime | 260 mm |
| Focă | osłonięte z obu stron; uszczelnienie slinger |
| Serie | ucpe200 |
| Greutate | 6.15 kg |
| Numărul de găuri | 2 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 45000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 62000 N |
| Lățime | 74.6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere