Acționare semi-rotativă Festo DSM-32-270-P-A-B
Semi-rotary drive DSM
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:DSM-32-270-P-A-B
Rubix:d769667
Producator:547582
EAN:4052568189020
Documente
Detalii produs : DSM-32-270-P-A-B FESTO - FESTO 547582 SEMI-ROTARY DRIVE DSM-32-270-P-A-B
Double-acting semi-rotary vane drive and metal fixed stops. The swivel angle is infinitely adjustable across the entire swivel range
Puncte forte
- Semi-rotary vane drive
- With spigot shaft, hollow flanged shaft, tandem rotary vane and spigot shaft, tandem rotary vane and flanged shaft or heavy-duty bearing (HD)
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 140x105x135 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 1577 g |
| Temperatura minimă | -10 °C |
| Temperatura maximă | 60 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere