Panou Brady 830823

Semnalizare ISO - Săgeată de direcție 45°

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Brady:830823
Rubix:d794523
Producator:830823
EAN:0754473452407
brand logo

rezumat tehnic

Modelfreccia direzionale 45°
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 830823 BRADY - 830823 BRADY


Autocolantul de siguranță împotriva incendiilor Brady 830823 cu săgeată direcțională la 45° este conceput pentru a indica clar drumul către echipamentele de stingere a incendiilor. Acest panou adeziv pătrat din poliester laminat combină o semnalizare standardizată și o marcare durabilă pentru instalațiile industriale și tehnice.

Caracteristici:
Autocolantul Brady pentru siguranță împotriva incendiilor cu săgeată oblică la 45° servește la orientarea rapidă către mijloacele de stingere a incendiilor prezente la fața locului. Săgeata albă pe fond roșu indică vizual direcția către hidranți, stingătoare, declanșatoare manuale de alarmă și zonele de depozitare a echipamentelor dedicate stingerii incendiilor. Formatul pătrat facilitează poziționarea pe pereți, uși, stâlpi, conducte sau suporturi aflate în apropierea circuitelor de incendiu, chiar și în zone deja puternic semnalizate. Folia laminată din poliester, combinată cu un adeziv acrilic permanent, permite o aplicare durabilă pe numeroase suprafețe, inclusiv pe materiale dificile sau acoperite cu pulbere, păstrând în același timp o bună lizibilitate datorită finisajului lucios.

Specificații:
- Număr Brady: 830823.
- Număr PIC: A045R.
- Tip de panou: siguranță împotriva incendiilor.
- Descrierea pictogramei: săgeată direcțională.
- Unghiul săgeții: 45°.
- Direcția săgeții: variabilă în funcție de orientarea aleasă la lipire.
- Dimensiuni (L × H): 200,00 mm × 200,00 mm.
- Formă: pătrat.
- Cantitate per ambalaj: 1 panou.
- Material suport: poliester alb laminat.
- Număr de material Brady: B-7541.
- Grosime suport: 0,100 mm.
- Grosime adeziv: 0,020 mm.
- Grosime totală fără folie de protecție: 0,120 mm.
- Adeziv: acrilic permanent.
- Finisaj suprafață: lucios.
- Culoarea elementului vizual: alb pe fond roșu.
- Roșu de siguranță: RAL 3001.
- Interval de temperatură de utilizare: de la -40 °C la 110 °C.
- Temperatură maximă suportată pe termen scurt: 140 °C.
- Temperatura minimă de aplicare: 10 °C.
- Aderență inițială (Polyken Probe Tack): 578 g.

B Standarde:B
ISO 7010: semnalistica utilizată de Brady respectă formatul, grafica și reprezentarea standardizată a unei săgeți de siguranță împotriva incendiilor, facilitând identificarea în toate clădirile.
REACH: autocolantul Brady nu conține nicio substanță extrem de îngrijorătoare (SVHC), ceea ce contribuie la respectarea cerințelor de reglementare legate de substanțele chimice în zonele industriale.
ASTM D 1000, ASTM D 2979 și PSTC-7: aceste standarde servesc drept bază pentru testele efectuate pe materialul Brady B-7541 pentru a caracteriza grosimea, aderența și coeziunea structurii adezive.

Puncte forte

- Se adaptează la numeroase suporturi, inclusiv la anumite suprafețe cu energie redusă și la acoperirile cu pulbere prezente pe structurile metalice.
- Orientare imediată către echipamentele de stingere a incendiilor datorită săgeții oblice de 45° pe fond roșu de siguranță.
- Durabilitate a marcajului datorită suportului laminat din poliester și adezivului acrilic permanent al materialului Brady B-7541.
- Stabilitate a performanțelor de aderență într-un interval larg de temperaturi, limitând riscurile de dezlipire.

Aplicații

Autocolantul Brady 830823 este utilizat pentru a indica traseele vizuale către echipamentele de stingere a incendiilor. Se amplasează în amonte de echipamentele de stingere a incendiilor, în special:
- Hidranți cu robinet și stingătoare portabile.
- Declanșatoare manuale de alarmă de incendiu.
- Echipamente dedicate stingerii incendiilor, precum costume ignifuge, căști sau unelte specifice.
- Trape de evacuare a fumului.
Acest panou pătrat adeziv își găsește locul în ateliere, coridoare, încăperi tehnice, depozite, zone de stocare și spații de circulație pentru a completa semnalistica de incendiu existentă.

Informații tehnice


atribute
Modelfreccia direzionale 45°
Lungime200 mm
Înălțime200 mm
Lățime200 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere