Senzori optici Leuze electronic 50129377
Senzor difuz cu suprimare a fundalului
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Leuze electronic:50129377
Rubix:152154

Detalii produs : 50129377 - 50129377 HT3C/4P-200-M12 SENZOR DIFUZ CU SUPRIMAREA FUNDALULUI
Informații tehnice
atribute
| Tip | principiul reflexiei difuze cu suprimarea fundalului |
|---|---|
| Arăta | led |
| Temperatura minimă | -40 °C |
| Temperatura maximă | 60 °C |
| Tensiune, min. | 10 V |
| Tensiune, max. | 30 V |
| Voltaj | 24 V |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere