Furtun SMC T0425Y-20

Series T Tubing

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

SMC:T0425Y-20
Rubix:d563927
Producator:T0425Y-20
EAN:3618036145649
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior2.5 mm
Diametrul exterior4 mm
Culoaregalben
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : T0425Y-20 SMC - SMC T0425Y-20 4MM NYLON YELLOW TUBING


Applicable tubing O.D.: Ø 4 to Ø 12 mm
Operating temperature: -40 to 100 °C for air and 0 to 70 °C for water.
•Applicable tubing O.D.: Ø 4 to Ø 12 mm
•Operating temperature: -40 to 100 °C for air and 0 to 70 °C for water.

Size: 0425 (ODØ4 IDØ2.5)
Color: Y (Yellow)
Roll Length: 20m Roll

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate181 g
Diametrul interior2.5 mm
Diametrul exterior4 mm
Culoaregalben
Temperatura minimă-20 °C
  • Disponibil – Data livrării la cerere